https://www.bdiexpress.com/medias/INDNDEMOTORX-VP-3PH-ODP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNU5TODVPREF4T1RRNU16Z3dOak00TDBsT1JFNUVSVTFQVkU5U1dGOVdVRjh6VUVoZlQwUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1ZTVjYjkzOWNmN2EwZmYwZmZlMDYxOTRmMTc2NjEwYmUxNzA2YzUwZTcxOTk1ZWY1MGM2MTE0YWI1NGQyNWU
NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
7915VP
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION 7915VP
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.341" Overall Length; 86.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
7915VP
BDI部件号
22307091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/7915VP/p/22307091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.41
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.9
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.341" Overall Length; 86.9% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.341 英寸 | 338.861 毫米