AEM2333-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-AEM-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnd09DODVOamMyTVRneE1EYzRNRFEyTG1wd1p3fDNhY2JlZTEzMmJhNjY3ZDMwYjhjZDMwNGM0ODY5MTk1NTM5NDFkNWRlZDcyNzZiNGE4MGUxZTJkZjRkNWYzNzY
125086 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AEM2333-4

描述

BALDOR-RELIANCE AEM2333-4

AC Motor; Automotive; 15HP; 284U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.22" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

AEM2333-4

BDI部件号
125086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116999
重量 / Kilogram
142.857
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
284U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM2333-4
重量/磅
358
详细描述
AC Motor; Automotive; 15HP; 284U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.22" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
26.22 英寸 | 665.988 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新