BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
AEM3683-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE AEM3683-4
AC Motor; Automotive; 1HP; 182 Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.18" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
AEM3683-4
BDI部件号
125088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/AEM3683-4/p/125088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568116852
重量 / Kilogram
35.828
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
182
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM3683-4
重量/磅
78
详细描述
AC Motor; Automotive; 1HP; 182 Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 13.18" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
13.18 英寸 | 334.772 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米