AEM3689-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000237753-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhqWkM4eE1Ea3hORGt4T0RJd016UXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qTTNOelV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Zjc2MjcwMGM4ZGJiNDE0OGI3MjM0MDMxNTJmZTY1YTA5OTE4NTY4OWE3ODhjN2U3ODRkNmY4NjZiOGQ1MTA1
125092 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AEM3689-4

描述

BALDOR-RELIANCE AEM3689-4

AC Motor; Automotive; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.74" Overall Length; 86% Efficiency Full Load

制造商部件号

AEM3689-4

BDI部件号
125092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568116890
重量 / Kilogram
41.27
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
184
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
86
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM3689-4
重量/磅
90
详细描述
AC Motor; Automotive; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.74" Overall Length; 86% Efficiency Full Load
全长
14.74 英寸 | 374.396 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新