AEM4103-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000252392-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpTlM4eE1Ea3hORGt4T0RrMU56QTROaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qVXlNemt5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTRhYjMyZTExOGIxNTEyYjk4ZDM2YmYwMWQ3OTlmZGZmM2QxMWVjYjdiYTYzNmVjNjhmMjIyZGU3YTNiOGU4
125099 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AEM4103-4

描述

BALDOR-RELIANCE AEM4103-4

AC Motor; Automotive; 25HP; 324U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

AEM4103-4

BDI部件号
125099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568117033
重量 / Kilogram
222.222
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
324U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM4103-4
重量/磅
554
详细描述
AC Motor; Automotive; 25HP; 324U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
30.66 英寸 | 778.764 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新