

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
AEUTF-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR AEUTF-B
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 42CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.31" Overall Length
制造商部件号
AEUTF-B
BDI部件号
177200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/AEUTF-B/p/177200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711697306
重量 / Kilogram
9.526
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
42CZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 42CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.31" Overall Length
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.31 英寸 | 261.874 毫米