AFL3524A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000173212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrTkM4eE1Ea3hORGt5TVRZM05qZ3pNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UY3pNakV5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYmQ3YTZlZTdiZTM4YTMwMjczN2Y3MGViOWQxZGVkMWRjMDJhN2ZkZjU0MjdiOTM4YWZiZjc3YmU5OTA5MjFl
125116 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AFL3524A

描述

BALDOR-RELIANCE AFL3524A

AC Motor; Farm Duty; 3HP; 145TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.61" Overall Length; 78% Efficiency Full Load

制造商部件号

AFL3524A

BDI部件号
125116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568121337
重量 / Kilogram
23.583
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145TZ
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
78
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 3HP; 145TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.61" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
13.61 英寸 | 345.694 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新