AT13-18-56CB https://www.bdiexpress.com/medias/INDWWEMOTORX-56FR-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1WlM4NU1EYzBPVEkxTURFd09UYzBMbXB3Wnd8NmViNGMzYWQxZTYyZGJhNWYyNGEwMzYwMzQxZDY0MmRkMzA3NTA0OGU0ODk2NDlhMjAxMDhmZGNjNzQzNjdjOA
998190 交流电机 

WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC

AT13-18-56CB

描述

WORLDWIDE ELECTRIC AT13-18-56CB

AC Motor; Inverter; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.4" Overall Length; 67% Efficiency Full Load

制造商部件号

AT13-18-56CB

BDI部件号
998190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56C
赫兹
50/60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Removable
满负载效率
67
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vertical Hollow Shaft
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
AT13-18-56CB
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; Inverter; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.4" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.4 英寸 | 314.96 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新