22326498 交流电机 

LEESON LEESON

B202 ; 056S17D2048

描述

LEESON B202 ; 056S17D2048

AC Motor; 0.33HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-3/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

制造商部件号

B202 ; 056S17D2048

BDI部件号
22326498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856039835
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
No
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056S17D2048
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-3/4" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
5.75 英寸 | 146.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新