BSM100C-2150AA https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-BSM-3PH-C-SERIES-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE5TODVNekUxTURBNU1qazRORFl5TG1wd1p3fDVhYzU4MjhjMGVkZTNmNjI0ZWMzN2E2ZDlhMTZjMjAyMmVjZmJmZDQyMzRmNWYyM2M3ODY2Zjc3ZjQ0MTZhMGU
21810782 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

BSM100C-2150AA

描述

BALDOR-RELIANCE BSM100C-2150AA

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 263.754MM Overall Length

制造商部件号

BSM100C-2150AA

BDI部件号
21810782

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568387115
重量 / Kilogram
18.299
Product Group - BDI
E00234
马力
Not Available
外形规格
100
赫兹
Not Available
同步RPM
2400
电压
300
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Square Face
底座
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Brushless Servo Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 263.754MM Overall Length
全长
10.384 英寸 | 263.754 毫米
轴直径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新