22327967 交流电机 

LEESON LEESON

C103A ; 145TTDR16319

描述

LEESON C103A ; 145TTDR16319

AC Motor; 3HP; 145TC Frame Size; 3510/2930 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

C103A ; 145TTDR16319

BDI部件号
22327967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856022103
重量 / Kilogram
26.31
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
3510/2930
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7.6/3.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
145TTDR16319
重量/磅
58
详细描述
AC Motor; 3HP; 145TC Frame Size; 3510/2930 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新