LEESON
LEESON
C123C ; 182TTDW16065
LEESON LEESON
描述
LEESON C123C ; 182TTDW16065
AC Motor; 3HP; 182TC Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 9" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
C123C ; 182TTDW16065
BDI部件号
22328609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C123C-;-182TTDW16065/p/22328609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856039156
重量 / Kilogram
33.069
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1760
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8/4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
182TTDW16065
重量/磅
73
详细描述
AC Motor; 3HP; 182TC Frame Size; 1760 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 9" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
9 英寸 | 228.6 毫米