对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

22141275 交流电机 

LEESON LEESON

C1263A ; 056B11D15505

描述

LEESON C1263A ; 056B11D15505

AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8-1/4" Overall Length; 76.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

C1263A ; 056B11D15505

BDI部件号
22141275

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856081803
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1140
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
76.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6/2.8 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056B11D15505
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8-1/4" Overall Length; 76.2% Efficiency Full Load
全长
8.25 英寸 | 209.55 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新