LEESON
LEESON
C1292 ; 5KC46JN0076U
LEESON LEESON
描述
LEESON C1292 ; 5KC46JN0076U
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56NY Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12" Overall Length; 63.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
C1292 ; 5KC46JN0076U
BDI部件号
20184157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C1292-;-5KC46JN0076U/p/20184157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027887
重量 / Kilogram
10.43
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56NY
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
63.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
5KC46JN0076U
制造商内部编号
5KC46JN0076U
重量/磅
23
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56NY Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12" Overall Length; 63.2% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
12 英寸 | 304.8 毫米