17090069 交流电机 

LEESON LEESON

C1479 ; 5KCR48TN3084X

描述

LEESON C1479 ; 5KCR48TN3084X

AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/190-220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.54" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

制造商部件号

C1479 ; 5KCR48TN3084X

BDI部件号
17090069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856048493
重量 / Kilogram
16.33
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/190-220
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.3-5.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5KCR48TN3084X
制造商内部编号
5KCR48TN3084X
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/190-220 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.54" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
全长
12.54 英寸 | 318.516 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新