LEESON
LEESON
C297 ; 5KCR48WN0292
LEESON LEESON
描述
LEESON C297 ; 5KCR48WN0292
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.07" Overall Length; 73.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
C297 ; 5KCR48WN0292
BDI部件号
20181506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/C297-;-5KCR48WN0292/p/20181506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856008671
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
73.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 14.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5KCR48WN0292
制造商内部编号
5KCR48WN0292
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.07" Overall Length; 73.6% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
14.07 英寸 | 357.378 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米