21517847 交流电机 

LEESON LEESON

C321B ; 145TTGN16036

描述

LEESON C321B ; 145TTGN16036

AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

C321B ; 145TTGN16036

BDI部件号
21517847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856050724
重量 / Kilogram
39.46
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
1755/1470
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.6/2.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
145TTGN16036
重量/磅
87
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755/1470 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新