CECP84114T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126144-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhsTWk4eE1Ea3hORGsxTkRrMk9URXhPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNVFEwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMmE3MTNlYzI4ZmY3YmY0ODMzNzg4ZjQ2MDU5ZWE2ZmViNGYwZmIwYjc4YWI3OTlkNTM5Zjc1MzU2MTU2MWNh
125728 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CECP84114T-4

描述

BALDOR-RELIANCE CECP84114T-4

AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.03" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

CECP84114T-4

BDI部件号
125728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568351543
重量 / Kilogram
303.855
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326TSC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
697
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TSC Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.03" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
29.03 英寸 | 737.362 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新