CECP84314T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhpWVM4eE1Ea3hORGsxTlRjMU5UVTFNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNREV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDUwMTAwZGU5MjE0Zjk3Nzg4ZmM5NjA3Y2JjMTVhM2UxMzlmMWEzNTZiZjRiMzgzOTkwNjU3ZjJlZTJkNTRi
125733 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CECP84314T-4

描述

BALDOR-RELIANCE CECP84314T-4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

CECP84314T-4

BDI部件号
125733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568348192
重量 / Kilogram
417.76
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
835
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
全长
32.84 英寸 | 834.136 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新