CEFWWDM3546 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CEFW-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhoWWk4eE1EYzJPRGMyTkRZNU9EWTFOQzlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlEwVkdWMTh6VUVoZlZFVkdRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGQ2MGJiMmE4NmNiZjY5Y2Y5YjU4MzZlYmJlMGQxYTgyYzgwNTdlOTM3MTNhYmQ2ZjE5YTliNWUzOTBmOGE5Nw
21433162 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CEFWWDM3546

描述

BALDOR-RELIANCE CEFWWDM3546

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.35" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

CEFWWDM3546

BDI部件号
21433162

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568688298
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
37
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.35" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.35 英寸 | 313.69 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新