CEM4400T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118121-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd4WWk4eE1Ea3hORGsyTlRrME5qTTVPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVEl4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZGVkYmE0MjE5NjU0ZWE1MDk0ODA1ZDE3NmQxNDczZjNjZDhiYTdjYzk5NTkwZmJlODY0YTczZjI2ZTg3OWZh
125846 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CEM4400T

描述

BALDOR-RELIANCE CEM4400T

AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

CEM4400T

BDI部件号
125846

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568435533
重量 / Kilogram
616.89
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
1191
详细描述
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
全长
38.06 英寸 | 966.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新