https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-CEWW-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJobU5TODVPREF4T1RVMk1UTXdPRFEyTDBsT1JFSkJURTFQVkU5U1dGOURSVmRYWHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZDBhZGFjMjMzZTI3YmNhZjhkMjE4YWEyMmQ2MWQ4MDdjMGNiYjBmNWVlYWE5Y2VmZmMzNjQwMjU4MGQxZTAz
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CEWWDM3709T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CEWWDM3709T
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.64" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
CEWWDM3709T
BDI部件号
21433208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CEWWDM3709T/p/21433208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568688397
重量 / Kilogram
54.88
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213TC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
121
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.64" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
18.64 英寸 | 473.456 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米