CFDL3514M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000120535-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3WkM4eE1Ea3hORGszT0RFMk9EZzJNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXdOVE0xWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYTg1ZjY2YzQ1ZDg0OGRiZWM4MjU1NWFhMzc2OTNlMDA4ZGVlNDQyYTMzOWJiNjFiY2QwZjVmOTRkNDEyYTYy
125994 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CFDL3514M

描述

BALDOR-RELIANCE CFDL3514M

AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56CH Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.12" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

CFDL3514M

BDI部件号
125994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568134481
重量 / Kilogram
23.129
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56CH
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
48
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56CH Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.12" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
14.12 英寸 | 358.648 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新