CFM3156A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000174796-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmc0WWk4eE1Ea3hORGszT1RjME1UY3lOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzBOemsyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YjJkNTU5ZTIzZmM3NTFkYmU5NzJiOTc3MjNiMmJmYmFjOGZiM2RlOTNjODNhMDlhZDQ0M2IzNDBjMTQ3M2Rm
126000 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CFM3156A

描述

BALDOR-RELIANCE CFM3156A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.55" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

CFM3156A

BDI部件号
126000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568121498
重量 / Kilogram
17.234
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56YZ
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.55" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
16.55 英寸 | 420.37 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新