CHC164A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192353-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczTkM4eE1Ea3hORGs0TURBek5qWXpPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lNelV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTYzZjgxNTY4MjE5YWY2ODU2NjNkZTAwNzBjNmNjYWY1ZTkzZTQ5ZWVhZTdkMzI4ZjdlMDNjODlmODFhNmI4
126003 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CHC164A

描述

BALDOR-RELIANCE CHC164A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

CHC164A

BDI部件号
126003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568408865
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
59.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty | HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
11.46 英寸 | 291.084 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新