BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CL5031T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CL5031T
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
CL5031T
BDI部件号
126106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CL5031T/p/126106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
27.694
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
61
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.1" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
16.1 英寸 | 408.94 毫米