22326120 交流电机 

LEESON LEESON

D316 ; 056B34F5328

描述

LEESON D316 ; 056B34F5328

AC Motor; 3HP; 56HC Frame Size; 3450 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

D316 ; 056B34F5328

BDI部件号
22326120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856009449
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.1 To 11.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056B34F5328
重量/磅
51
详细描述
AC Motor; 3HP; 56HC Frame Size; 3450 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新