LEESON
LEESON
D452 ; 056T17F5349
LEESON LEESON
描述
LEESON D452 ; 056T17F5349
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 72.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
D452 ; 056T17F5349
BDI部件号
22326832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D452-;-056T17F5349/p/22326832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027696
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
72.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.3 To 2.4/1.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
制造商内部编号
056T17F5349
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 72.1% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.56 英寸 | 166.624 毫米



