https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-23706859-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNE9TOHhNREE1TURBeE56QXpNREUzTkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNak0zTURZNE5UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFlNzc1MGM5NTFhMTYxZDQ5NDFlOGIzM2ViMDRkZDM1NDU1Y2Y3YzM1NTIzMWJhZjVmN2VjNzI1ZGNjNmU5Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-23706859-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnNE9TOHhNREE1TURBeE56QXpNREUzTkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNak0zTURZNE5UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFlNzc1MGM5NTFhMTYxZDQ5NDFlOGIzM2ViMDRkZDM1NDU1Y2Y3YzM1NTIzMWJhZjVmN2VjNzI1ZGNjNmU5Mg
SKF
SKF
DU56N2075-50-V3+299
SKF SKF
描述
SKF DU56N2075-50-V3+299
AC Motor; 180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034
制造商部件号
DU56N2075-50-V3+299
BDI部件号
21587058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/DU56N2075-50-V3+299/p/21587058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034
详细描述
AC Motor; 180-220VAC Voltage; 3 Phase; 50HZ Frequency; 3200RPM Speed; IP54 Protection Class; IEC 60034