22327697 交流电机 

LEESON LEESON

E2001A ; 143TTFR16053

描述

LEESON E2001A ; 143TTFR16053

AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1765/1455 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

E2001A ; 143TTFR16053

BDI部件号
22327697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856018229
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1765/1455
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.3/1.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
143TTFR16053
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1765/1455 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新