对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

22327619 交流电机 

LEESON LEESON

E2201-P ; 143TTFN16040

描述

LEESON E2201-P ; 143TTFN16040

AC Motor; 1HP; 143T Frame Size; 1735/1445 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

E2201-P ; 143TTFN16040

BDI部件号
22327619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856016546
重量 / Kilogram
29.48
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
1735/1445
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
143TTFN16040
重量/磅
65
详细描述
AC Motor; 1HP; 143T Frame Size; 1735/1445 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新