https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22325942-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa05DOHhNRE00T1RFd05EVTFPREV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpVNU5ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY5ZjhmNzg1MTNmMzY1Yjk4NDlhMzJkMGM2YTg2YTlmYjVmM2NlMDE4OTVjNGUzZDJhM2UyMmY1NTBmYTYyZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22325942-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoa05DOHhNRE00T1RFd05EVTFPREV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpVNU5ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY5ZjhmNzg1MTNmMzY1Yjk4NDlhMzJkMGM2YTg2YTlmYjVmM2NlMDE4OTVjNGUzZDJhM2UyMmY1NTBmYTYyZg
LEESON
LEESON
E250A ; 056B17D11041
LEESON LEESON
描述
LEESON E250A ; 056B17D11041
AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 72.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
E250A ; 056B17D11041
BDI部件号
22325942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E250A-;-056B17D11041/p/22325942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856055941
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
120/240
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
72.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.7/1.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 120/240 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 72.4% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米