DO NOT USE
DO NOT USE
E610;326TSTFS6501
DO NOT USE DO NOT USE
描述
DO NOT USE E610;326TSTFS6501
AC Motor; 50HP; 326TS Frame Size; 3552 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-7/8" Shaft Diameter; 13" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
E610;326TSTFS6501
BDI部件号
22331803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E610;326TSTFS6501/p/22331803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326TS
赫兹
60
同步RPM
3552
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 56.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
326TSTFS6501
重量/磅
786
详细描述
AC Motor; 50HP; 326TS Frame Size; 3552 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1-7/8" Shaft Diameter; 13" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
全长
13 英寸 | 330.2 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米