22327530 交流电机 

LEESON LEESON

E798A ; 143TTDR16005

描述

LEESON E798A ; 143TTDR16005

AC Motor; 1-1/2HP; 143T Frame Size; 3515 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

E798A ; 143TTDR16005

BDI部件号
22327530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856012326
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
3515
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
143TTDR16005
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 143T Frame Size; 3515 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新