https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327897-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNU5TOHhNRE00T1RVME1URXlOakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNE9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVmNDgwMWM2M2Y5NGM3MzdiZTY0NmJlYTQ0MWU4OWM2YTM3OTQ1YWU3ZjJjMGY1ZDc4NmYyMDVlYjhlZTE2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327897-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNU5TOHhNRE00T1RVME1URXlOakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNE9UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODVmNDgwMWM2M2Y5NGM3MzdiZTY0NmJlYTQ0MWU4OWM2YTM3OTQ1YWU3ZjJjMGY1ZDc4NmYyMDVlYjhlZTE2ZQ
LEESON
LEESON
E932A ; 145TTDR16010
LEESON LEESON
描述
LEESON E932A ; 145TTDR16010
AC Motor; 3HP; 145T Frame Size; 3510 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
E932A ; 145TTDR16010
BDI部件号
22327897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E932A-;-145TTDR16010/p/22327897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856012364
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
3510
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; 3HP; 145T Frame Size; 3510 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米