EBNM3554T-D https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000179034-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmd5TWk4eE1Ea3hORGc1TnpNNU5UYzBNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzVNRE0wWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTkyZTEwYmUyNmU3NDE3YzVlOTE2NGE1ZGZiNmU3Y2E4ZjA4N2M0ZmVmNDU1YmYzM2JmMDQyNmZjMjU0YzBl
21433199 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EBNM3554T-D

描述

BALDOR-RELIANCE EBNM3554T-D

AC Motor; Brake; 1-1/2HP; 145TY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.9" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

EBNM3554T-D

BDI部件号
21433199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568809372
重量 / Kilogram
28.12
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145TY
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
重量/磅
62
详细描述
AC Motor; Brake; 1-1/2HP; 145TY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 16.9" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
16.9 英寸 | 429.26 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新