ECP3586T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmcxTlM4eE1Ea3hOVEF4TnpjeE9UZ3pPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMmEzMzI0OWYzOTY5Y2FmNjU1YzcwMDVlNTI2MWRhZGUwODY0MzI3MzUwM2ZhNWZhZjdkMGU4NDFmZGM5Nzgy
126613 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP3586T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP3586T-4

AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP3586T-4

BDI部件号
126613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568385227
重量 / Kilogram
33.57
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
69
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.88 英寸 | 327.152 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新