ECP3665T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118139-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxT1M4eE1Ea3hOVEF4TnpnNE16WTNPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNVE01WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTRmZDRiOTlhNDg4YTQwNDg3ODY5NDdhNjhjYWZlMWIzMTJhOTgyZTQ1M2EwYzRlNzg5MjkzNjZlOTFhNDFl
126628 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP3665T-5

描述

BALDOR ECP3665T-5 ; 电机及部件/交流电机

AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP3665T-5

BDI部件号
126628

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568136614
重量 / Kilogram
53.515
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
L184T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP3665T-5
重量/磅
121
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.12 英寸 | 434.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新