ECP3764T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118371-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhpTlM4eE1Ea3hOVEF4T0RRM016VXdNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNemN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NzRmYmM4NmY2M2M5NDEwYjQ2ZWI0YzA1MGJhMTIyYTY1NGJiYWVmZDQzNmFlYTFmMjIzZGI4ZjY3YzY5Mzcw
126635 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP3764T-5

描述

BALDOR-RELIANCE ECP3764T-5

AC Motor; General Purpose; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.32" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP3764T-5

BDI部件号
126635

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568136638
重量 / Kilogram
95.71
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP3764T-5
重量/磅
186
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.32" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
19.32 英寸 | 490.728 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新