ECP4313T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000190723-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd6Tmk4eE1Ea3hOVEF5TURRek9UVTRNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3dOekl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNGNjMGZjYTA5ODgzMGM2ZjdkNTI4MmE0YTY3MDE3NTU2ZWJhNmE2ZDE3ZGFjNDM2NjYxOTY5MWYzM2FlNWZh
126692 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP4313T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP4313T-4

AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP4313T-4

BDI部件号
126692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568107614
重量 / Kilogram
448.98
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
365TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP4313T-4
重量/磅
891
详细描述
AC Motor; General Purpose; 75HP; 365TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
全长
31.31 英寸 | 795.274 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新