ECP4411T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000134818-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd5TWk4eE1Ea3hOVEV5TmpVM05URXpOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTTBPREU0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1N2NjMjhiMTUyODI1ZWEyYjNmMmMwNmNiMjY5ZDkzYjNmN2MxMDYwMjMyNzY4NjljODg2NzE2YWM5ZDMzZGFl
126708 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP4411T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP4411T-4

AC Motor; General Purpose; 125HP; 445T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP4411T-4

BDI部件号
126708

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568107713
重量 / Kilogram
960.997
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
445T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
95.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP4411T-4
重量/磅
1516
详细描述
AC Motor; General Purpose; 125HP; 445T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 44.62" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
全长
44.62 英寸 | 1133.348 毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新