ECP44352T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000125014-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhoTUM4eE1Ea3hOVEF5TVRReU1qWXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTFNREUwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMTQwMWIxOGUyYTYyMDA5OGFjMDlmMDdlZDI3MjQ1NDdkMWVjNzg1ZTJkY2IwY2U5NjdkZTkwZGJkZmIzZDE4
126725 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP44352T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP44352T-4

AC Motor; General Purpose; 350HP; 449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 49.65" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP44352T-4

BDI部件号
126725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568137215
重量 / Kilogram
1344.9
Product Group - BDI
M04104
马力
350HP
外形规格
449TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
96.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP44352T-4
重量/磅
2848
详细描述
AC Motor; General Purpose; 350HP; 449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 49.65" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
49.65 英寸 | 1261.11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新