ECP83661T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121785-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmcwTnk4eE1Ea3hOVEF5TlRRMU16QTROaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhOemcxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjdkN2Y4YzRiZmQyMjhjNjAyY2M2ZWIzODYxODUyZWI2NDc1MTcxNWMxNTRmNmQ3YjY5YzZlMDNlZmM1Njdi
126785 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP83661T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP83661T-4

AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP83661T-4

BDI部件号
126785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568210246
重量 / Kilogram
52.608
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
L182T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP83661T-4
重量/磅
107
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; L182T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
17.12 英寸 | 434.848 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新