ECP84310T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000136930-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmcyT1M4eE1Ea3hOVEF5T0RrNU1qQXpNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTTJPVE13WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZjUxNDRiNTQzY2I5NzExNDY1MDRiOTI1OWE1MjVmYjAwN2QyMmYxOTAxYjUzY2ZkNDI2MDQ5NWFjMmFkMmE0
126835 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP84310T-4

描述

BALDOR-RELIANCE ECP84310T-4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP84310T-4

BDI部件号
126835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568295649
重量 / Kilogram
434.921
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP84310T-4
重量/磅
913
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 31.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
31.31 英寸 | 795.274 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新