ECTM2333T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000184867-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd5TkM4eE1Ea3hORGs1T1RVd01EZ3pNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZzBPRFkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDJmYWY0NmY4MGM0MWUwMWU1ZjM2M2NhMTdiY2I2YjYyMGVjNDlmMTk5MmY3YzcwNWEyMzg3ZDMwMjRkYTA2
126895 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECTM2333T

描述

BALDOR-RELIANCE ECTM2333T

AC Motor; Heating/Cooling System; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECTM2333T

BDI部件号
126895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568408308
重量 / Kilogram
126.1
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
HVAC
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
255
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 20-3/4" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
全长
20.75 英寸 | 527.05 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新