EFM2547T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126222-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmczWlM4eE1Ea3hOVEF6TmpRMk16RXpOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNakl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MjAzMjgyNTJlMDJkNWYzYTI1N2VhOTU5MDFhYzQwYTExZGY0OTgwNzlmMGY1YjBiM2U3ZGRkY2MxZGZmYmZj
126924 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EFM2547T

描述

BALDOR-RELIANCE EFM2547T

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

EFM2547T

BDI部件号
126924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568185537
重量 / Kilogram
282.086
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EFM2547T
重量/磅
782
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
全长
30.69 英寸 | 779.526 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新