EJMM3611T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121839-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmc1TlM4eE1Ea3hOVEkyTkRNek1UZ3dOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhPRE01WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0MTJlMGMwMTIxYWI2ZjZhODAwYjkxMWQ2OWU1OGFhMGU5MzM5ZTk5ZDJkOTZmZTdkNjExYmVjZDUyZTQ1Nzll
127058 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EJMM3611T

描述

BALDOR-RELIANCE EJMM3611T

AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

EJMM3611T

BDI部件号
127058

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568394847
重量 / Kilogram
34.47
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
75
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
18.06 英寸 | 458.724 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新