EJMM4104T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118425-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmd4TWk4eE1Ea3hOVEExTXpjek1UZzNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTROREkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZDEwMzc2YTljZWQyMTllNDhiMDJhMjY5ZDU0ZTYwOTQ4MjcwNzczYjg0YWU4NzViOGRjMWFhNDVlZTQ2Mjhi
127066 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EJMM4104T

描述

BALDOR-RELIANCE EJMM4104T

AC Motor; Pump; 30HP; 286JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.64" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

EJMM4104T

BDI部件号
127066

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568394915
重量 / Kilogram
191.42
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
286JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
451
详细描述
AC Motor; Pump; 30HP; 286JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.64" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
28.64 英寸 | 727.456 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新