EJMM4107T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000118395-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcwTXk4eE1Ea3hOVEExTkRFNU1EWXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01URTRNemsxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MjE3YmYwOTQ0NjRmNjEyNzJiZTQzZDA3YTc1YzkyYWQ1NzgzOGViNDNmODA4M2I3MGIxMjlmMzg0OGI3NzI4
127068 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EJMM4107T

描述

BALDOR-RELIANCE EJMM4107T

AC Motor; Pump; 25HP; 284JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.84" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

EJMM4107T

BDI部件号
127068

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568394939
重量 / Kilogram
159.184
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
284JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
383
详细描述
AC Motor; Pump; 25HP; 284JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26.84" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
26.84 英寸 | 681.736 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新