BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EJMM4108T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EJMM4108T
AC Motor; Pump; 30HP; 286JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.64" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
EJMM4108T
BDI部件号
127069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EJMM4108T/p/127069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568394946
重量 / Kilogram
184.127
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
286JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
382
详细描述
AC Motor; Pump; 30HP; 286JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.64" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
28.64 英寸 | 727.456 毫米